Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 233007 EU, 7 Böden 2350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 233007 EU, 7 Böden 2350
Anbauregal, zerlegt, HEA 233007 EU, 7 Böden 2350
Anbauregal, zerlegt, HEA 233007 EU, 7 Böden 2350
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA233007EU
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA233007EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
x 300 x 750 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
750
Gewicht:
19,125
Hoehe:
2350
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA233007EU, HOFE_HEA233007EU, zerlegt, HEA 233007 EU, 7 Böden 2350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 128,17*
€ 162,22*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 136,88*
€ 175,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,60*
€ 265,78*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.