Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 236010 DU, 7 Böden 2350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 236010 DU, 7 Böden 2350
Anbauregal, zerlegt, HEA 236010 DU, 7 Böden 2350
Anbauregal, zerlegt, HEA 236010 DU, 7 Böden 2350
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA236010DU
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA236010DU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
x 600 x 1000 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
90
Feldlast:
750
Gewicht:
48,485
Hoehe:
2350
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA236010DU, HOFE_HEA236010DU, zerlegt, HEA 236010 DU, 7 Böden 2350
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 231,56*
€ 289,60*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 208,57*
€ 290,16*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.