Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 253010 XL, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 253010 XL, 6 Böden 2500
Anbauregal, zerlegt, HEA 253010 XL, 6 Böden 2500
Anbauregal, zerlegt, HEA 253010 XL, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA253010XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA253010XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 300 x 1000 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
150
Feldlast:
1000
Gewicht:
19,451
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA253010XL, HOFE_HEA253010XL, zerlegt, HEA 253010 XL, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.