Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 254010 XM, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 254010 XM, 6 Böden 2500
Anbauregal, zerlegt, HEA 254010 XM, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA254010XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA254010XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 400 x 1000 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
225
Feldlast:
2500
Gewicht:
31,119
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA254010XM, HOFE_HEA254010XM, zerlegt, HEA 254010 XM, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.