Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 273007 EU, 8 Böden 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2700 mm hoch
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2700 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 273007 EU, 8 Böden 2700
Anbauregal, zerlegt, HEA 273007 EU, 8 Böden 2700
Anbauregal, zerlegt, HEA 273007 EU, 8 Böden 2700
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA273007EU
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA273007EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
x 300 x 750 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
850
Gewicht:
22,107
Hoehe:
2700
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA273007EU, HOFE_HEA273007EU, zerlegt, HEA 273007 EU, 8 Böden 2700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 149,16*
€ 184,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,24*
€ 294,16*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.