Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HEG 206007 DU, 6 Böden 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HEG 206007 DU, 6 Böden 2000
Grundregal, zerlegt, HEG 206007 DU, 6 Böden 2000
Grundregal, zerlegt, HEG 206007 DU, 6 Böden 2000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEG206007DU
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEG206007DU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
x 600 x 750 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
90
Feldlast:
650
Gewicht:
40,166
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEG206007DU, HOFE_HEG206007DU, zerlegt, HEG 206007 DU, 6 Böden 2000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 225,50*
€ 281,96*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 204,00*
€ 282,57*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.