Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HEG 256013 XL, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HEG 256013 XL, 6 Böden 2500
Grundregal, zerlegt, HEG 256013 XL, 6 Böden 2500
Grundregal, zerlegt, HEG 256013 XL, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEG256013XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEG256013XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
x 600 x 1300 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
190
Feldlast:
1000
Gewicht:
53,438
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEG256013XL, HOFE_HEG256013XL, zerlegt, HEG 256013 XL, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.