Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HEG 256013 XM, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HEG 256013 XM, 6 Böden 2500
Grundregal, zerlegt, HEG 256013 XM, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEG256013XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEG256013XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
x 600 x 1300 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
240
Feldlast:
2500
Gewicht:
64,474
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEG256013XM, HOFE_HEG256013XM, zerlegt, HEG 256013 XM, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,28*
€ 410,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,28*
€ 406,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.