Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock "Orion Plus" mit Auszugssperre,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenblock ohne Schloss, RAL7035
Schubladenblock ohne Schloss, RAL7035
Schubladenblock "Orion Plus" mit Auszugssperre,
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HK10550SB
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HK10550SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
ohne Zentralverschluss, HK 10550 SB, - lichtgrau - 1000 x 500 x 1000 mm H/T/B pass.für 1000 mm Regalbreite und 500 mm Regaltiefe 1130 mm Einbauhöhe (3x100, 2x150, 2x200 mm Blendenhöhe) incl. Traversenpaar, Deckboden und Auszugssperre
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
60
Feldlast:
nein
Gewicht:
26
Hoehe:
1130
Lastaufnahme:
Schublade
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HK10550SB, HOFE_HK10550SB, Schubladenblock "Orion Plus" mit Auszugssperre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.315,70*
€ 1.562,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,62*
€ 1.628,73*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,41*
€ 1.859,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,44*
€ 1.752,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.461,01*
€ 1.738,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.448,92*
€ 1.724,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,49*
€ 1.645,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,24*
€ 1.599,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,70*
€ 1.565,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.