Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 20310 AL, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 20310 AL, 5 Böden 2000 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 20310 AL, 5 Böden 2000 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 20310 AL, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA20310AL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20310AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
300 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
150
Feldlast:
1200
Gewicht:
22,65
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA20310AL, HOFE_HKA20310AL, zerlegt, HKA 20310 AL, 5 Böden 2000 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 173,69*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 155,19*
€ 193,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,02*
€ 254,79*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,37*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 342,28*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10030L/040
ab € 11,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,41*
Zubehör
Hofe
HZA20310AL
ab € 112,47*
Zubehör
Hofe
HKA20313AL
ab € 186,72*
Zubehör
Hofe
HZA20313AL
ab € 140,32*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 37,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
Zubehör
Eurokraft
715341
ab € 87,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20030C
ab € 108,01*
Zubehör
Eurokraft
715307
ab € 33,79*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 276,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.