Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 25510 ESD, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
ESD-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 25510 ESD, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA25510ESD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25510ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
anbauregal
x 500 x 1000 mm, lichtgrau ähnlich RAL 7035 ableitfähig kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
140
Feldlast:
1000
Gewicht:
30,291
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
ESD-leitfähig
OberflaecheStuetzen:
ESD-leitfähig
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA25510ESD, HOFE_HKA25510ESD, zerlegt, HKA 25510 ESD, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.