Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 25610 XS, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 25610 XS, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25610 XS, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25610 XS, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA25610XS
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25610XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
600 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
330
Feldlast:
2500
Gewicht:
50,484
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA25610XS, HOFE_HKA25610XS, zerlegt, HKA 25610 XS, 6 Böden 2500 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 254,97*
€ 313,45*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 259,53*
€ 359,41*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,60*
€ 457,34*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,41*
€ 427,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,78*
€ 409,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 354,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 13,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,41*
Zubehör
Hofe
HZA25610XS
ab € 194,99*
Zubehör
Hofe
HZA25613XS
ab € 244,08*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,47*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,99*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 26,79*
Zubehör
Hofe
K10060S/040
ab € 33,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Eurokraft
715342
ab € 117,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.