Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 25613 ESD, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
ESD-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 25613 ESD, 6 Böden 2500
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA25613ESD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25613ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
anbauregal
x 600 x 1300 mm, lichtgrau ähnlich RAL 7035 ableitfähig kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
190
Feldlast:
1000
Gewicht:
45,721
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
ESD-leitfähig
OberflaecheStuetzen:
ESD-leitfähig
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA25613ESD, HOFE_HKA25613ESD, zerlegt, HKA 25613 ESD, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,14*
€ 499,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,09*
€ 482,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 357,04*
€ 424,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.