Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Anbauregal, zerlegt, HKA 25810 AM, 6 Böden 2500 x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9587-HOFE_HKA25810AM
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HKA25810AM
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
800 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
230
Feldlast:
1800
Gewicht:
57,529
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... >
Lager 9587
>
Hofe
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbauregal eurokraft
,
anbau regal
,
steckregal ar
,
Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG
,
HKA25810AM
,
HOFE_HKA25810AM
,
zerlegt
,
HKA 25810 AM
,
6 Böden 2500 x
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 287,79*
€ 352,18*
Lager 9587
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 291,19*
€ 397,88*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,14*
€ 484,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,26*
€ 456,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
9900065051, Wandverankerung ZW 45 lichtgrau komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Doppel-Flügeltür,f. Steckregal,HxB 2500x1000mm,Drehknopfgriff
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 353,55*
Zubehör
Fachboden B1000xT800mm Trgf.230kg Stahlbl.lichtgrau f.Steckregal VOM HOFE
Julius vom Hofe
K10080M/040
ab € 29,17*
Zubehör
Fußblende, für Regalbreite 1000 mm, lichtgrau.
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,39*
Zubehör
HOFE Rückwandgitter 2500x1000 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z582510
ab € 42,72*
Zubehör
HOFE Seitenwandgitter 2500x800 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z525080
ab € 32,11*
Zubehör
Rückwand-Verkleidung, Vollblech, für Höhe 2500 mm, lichtgrau.
Eurokraft
715342
ab € 117,70*
Zubehör
Schüttgutleiste,f. Steckregal,HxB 100x1000mm,Stahl,RAL7035
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,12*
Zubehör
Seitenwand-Verkleidung, Vollblech, Höhe 2500 mm, für Tiefe 800 mm, lichtgrau.
Eurokraft
715332
ab € 67,66*
Zubehör
Vorsatz-Flügeltür, lichtgrau RAL 7035, Einbauhöhe 1000 mm.
Eurokraft
916649
ab € 277,04*
Zubehör
Vorsatz-Flügeltür, lichtgrau RAL 7035, Einbauhöhe 2000 mm.
Eurokraft
715343
ab € 344,12*
Zubehör
Vorsatz-Flügeltür, lichtgrau RAL 7035, Einbauhöhe 500 mm.
Eurokraft
916648
ab € 266,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen