Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 30513 XS, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 30513 XS, 7 Böden 3000 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 30513 XS, 7 Böden 3000 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 30513 XS, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA30513XS
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA30513XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
500 x 1300 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
330
Feldlast:
2100
Gewicht:
71,981
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA30513XS, HOFE_HKA30513XS, zerlegt, HKA 30513 XS, 7 Böden 3000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 335,67*
€ 408,52*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 340,37*
€ 461,53*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,89*
€ 532,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,74*
€ 530,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,90*
€ 523,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 392,84*
€ 467,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 287,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 352,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 364,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 274,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 12,78*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510713
ab € 8,68*
Zubehör
Hofe
HZA30510XS
ab € 210,77*
Zubehör
Hofe
K563013
ab € 153,92*
Zubehör
Hofe
Z583013
ab € 64,48*
Zubehör
Hofe
Z530050
ab € 29,97*
Zubehör
Hofe
K13050S/040
ab € 38,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
K505130
ab € 53,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.