Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal HKE 20413 AXL 2000 mm hoch x 400 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 2000 mm hoch
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 2000 mm hoch
Eckregal HKE 20413 AXL 2000 mm hoch x 400 mm tief
Eckregal HKE 20413 AXL 2000 mm hoch x 400 mm tief
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKE20413AXL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKE20413AXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Grundfeld mit 5 Fachböden 1300 mm breit und 7 Aussteifungstraversen, Anbaufeld mit 5 Fachböden 1300 mm breit und 1 Diagonalstrebe lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
900
Gewicht:
75,368
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: eckregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKE20413AXL, HOFE_HKE20413AXL, Eckregal HKE 20413 AXL 2000 mm hoch x 400 mm tief
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 449,04*
€ 529,43*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 455,13*
€ 607,93*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,27*
€ 707,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,70*
€ 631,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,67*
€ 620,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 518,44*
€ 616,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,03*
€ 599,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,13*
€ 541,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
KE13040AXL
ab € 61,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,62*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20410XL
ab € 102,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20413XL
ab € 142,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.