Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HKG 17307 EX, 5 Böden 1750 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 1750 mm hoch
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 1750 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HKG 17307 EX, 5 Böden 1750 x
Grundregal, zerlegt, HKG 17307 EX, 5 Böden 1750 x
Grundregal, zerlegt, HKG 17307 EX, 5 Böden 1750 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKG17307EX
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG17307EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
550
Gewicht:
19,894
Hoehe:
1750
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 169,54*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 142,62*
€ 176,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,59*
€ 178,07*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 146,43*
€ 180,71*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 187,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA17310EX
ab € 107,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA17307EX
ab € 102,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
K07302/040
ab € 12,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.