Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HKG 17610 DA, 5 Böden 1750 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 1750 mm hoch
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 1750 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HKG 17610 DA, 5 Böden 1750 x
Grundregal, zerlegt, HKG 17610 DA, 5 Böden 1750 x
Grundregal, zerlegt, HKG 17610 DA, 5 Böden 1750 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKG17610DA
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG17610DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
600 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
90
Feldlast:
550
Gewicht:
43,261
Hoehe:
1750
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,72*
€ 281,34*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 239,88*
€ 291,32*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,26*
€ 301,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,35*
€ 301,48*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 223,18*
€ 306,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA17610DA
ab € 190,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10604/040
ab € 27,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.