Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Grundregal, zerlegt, HKG 20413 AM, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HKG 20413 AM, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, HKG 20413 AM, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, HKG 20413 AM, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKG20413AM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20413AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
400 x 1300 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
215
Feldlast:
1600
Gewicht:
50,088
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraub-grundregale, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKG20413AM, HOFE_HKG20413AM, zerlegt, HKG 20413 AM, 5 Böden 2000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 266,07*
€ 322,92*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 269,27*
€ 368,33*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 285,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 350,78*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 274,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13040M/040
ab € 22,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,62*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,84*
Zubehör
Hofe
HKA20413AM
ab € 226,34*
Zubehör
Hofe
K562013
ab € 102,46*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 44,98*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 18,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,62*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20040C
ab € 122,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.