Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HRA 23310 EX, 7 Böden 2350 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HRA 23310 EX, 7 Böden 2350 x
Anbauregal, zerlegt, HRA 23310 EX, 7 Böden 2350 x
Anbauregal, zerlegt, HRA 23310 EX, 7 Böden 2350 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HRA23310EX
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HRA23310EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 1000 mm, verzinkt Stützprofile - purpurrot/RAL 3004
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
750
Gewicht:
22,975
Hoehe:
2350
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Purpurrot RAL 3004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HRA23310EX, HOFE_HRA23310EX, zerlegt, HRA 23310 EX, 7 Böden 2350 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.