Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HRA 256010 XL, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HRA256010XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HRA256010XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 600 x 1000 mm, verzinkt Stützprofile - purpurrot/RAL 3004
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
140
Feldlast:
1000
Gewicht:
33,671
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Purpurrot RAL 3004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HRA256010XL, HOFE_HRA256010XL, zerlegt, HRA 256010 XL, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.