Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HRA 306013 XL, 7 Böden 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HRA306013XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HRA306013XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 600 x 1300 mm, verzinkt Stützprofile - purpurrot/RAL 3004
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
190
Feldlast:
1700
Gewicht:
53,183
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Purpurrot RAL 3004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HRA306013XL, HOFE_HRA306013XL, zerlegt, HRA 306013 XL, 7 Böden 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.