Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HRG 23307 EX, 7 Böden 2350 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HRG 23307 EX, 7 Böden 2350 x
Grundregal, zerlegt, HRG 23307 EX, 7 Böden 2350 x
Grundregal, zerlegt, HRG 23307 EX, 7 Böden 2350 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HRG23307EX
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HRG23307EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, verzinkt Stützprofile - purpurrot/RAL 3004
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
750
Gewicht:
26,252
Hoehe:
2350
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Purpurrot RAL 3004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, vom hofe grundregal, grund regal, aktenregal grundfeld, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HRG23307EX, HOFE_HRG23307EX, zerlegt, HRG 23307 EX, 7 Böden 2350 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.