Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HRG 256013 XL, 6 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HRG256013XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HRG256013XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
x 600 x 1300 mm, verzinkt Stützprofile - purpurrot/RAL 3004
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
190
Feldlast:
1000
Gewicht:
53,438
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Purpurrot RAL 3004
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HRG256013XL, HOFE_HRG256013XL, zerlegt, HRG 256013 XL, 6 Böden 2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.