Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HVA 20510 XM, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Edelstahl-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HVA 20510 XM, 5 Böden 2000 x
Anbauregal, zerlegt, HVA 20510 XM, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HVA20510XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVA20510XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
500 x 1000 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1200
Gewicht:
33,407
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Edelstahl
OberflaecheStuetzen:
Edelstahl
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HVA20510XM, HOFE_HVA20510XM, zerlegt, HVA 20510 XM, 5 Böden 2000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,97*
€ 723,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,57*
€ 708,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 531,19*
€ 632,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 523,92*
€ 623,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,03*
€ 597,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.