Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HVA 25310 XM, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Edelstahl-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HVA 25310 XM, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HVA 25310 XM, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HVA25310XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVA25310XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
300 x 1000 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1500
Gewicht:
29,379
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Edelstahl
OberflaecheStuetzen:
Edelstahl
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, edelstahl schraubregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HVA25310XM, HOFE_HVA25310XM, zerlegt, HVA 25310 XM, 6 Böden 2500 x
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
20
Frei Haus
ab € 396,86*
€ 460,49*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,53*
€ 578,65*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 471,89*
€ 615,20*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,11*
€ 616,73*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,79*
€ 639,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,20*
€ 732,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,45*
€ 702,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,25*
€ 627,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 523,29*
€ 622,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,15*
€ 615,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,04*
€ 597,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,89*
€ 561,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10030M/040
ab € 49,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.