Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HVG 17510 XGS, 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Grundregal mit geschlitzten Böden "ORION PLUS" 1750 mm hoch
Edelstahl-Grundregal mit geschlitzten Böden "ORION PLUS" 1750 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HVG 17510 XGS, 4 Böden
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HVG17510XGS
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG17510XGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
versetzt geschlitzt - Schlitzung 9,5 x 25 mm 1750 x 500 x 1000 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
150
Feldlast:
1200
Gewicht:
33,63
Hoehe:
1750
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Edelstahl
OberflaecheStuetzen:
Edelstahl
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HVG17510XGS, HOFE_HVG17510XGS, zerlegt, HVG 17510 XGS, 4 Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,79*
€ 817,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,49*
€ 802,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 602,22*
€ 716,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 597,63*
€ 711,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,11*
€ 703,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,20*
€ 674,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,22*
€ 610,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.