Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HVG 20610 XM, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Edelstahl-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HVG 20610 XM, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, HVG 20610 XM, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HVG20610XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG20610XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
600 x 1000 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1200
Gewicht:
45,444
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Edelstahl
OberflaecheStuetzen:
Edelstahl
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HVG20610XM, HOFE_HVG20610XM, zerlegt, HVG 20610 XM, 5 Böden 2000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,53*
€ 933,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,35*
€ 835,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 697,62*
€ 830,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 692,20*
€ 823,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,45*
€ 803,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,06*
€ 770,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,32*
€ 702,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.