Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HVG 25310 XM, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Edelstahl-Grundregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HVG 25310 XM, 6 Böden 2500 x
Grundregal, zerlegt, HVG 25310 XM, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HVG25310XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG25310XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
300 x 1000 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1500
Gewicht:
37,254
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Edelstahl
OberflaecheStuetzen:
Edelstahl
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HVG25310XM, HOFE_HVG25310XM, zerlegt, HVG 25310 XM, 6 Böden 2500 x
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 499,92*
€ 588,17*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,72*
€ 720,35*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,02*
€ 751,84*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 586,23*
€ 760,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,12*
€ 792,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,28*
€ 904,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,19*
€ 796,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 664,70*
€ 790,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 659,55*
€ 784,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,16*
€ 771,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,16*
€ 746,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,23*
€ 697,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
HVA25310XM
ab € 396,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
E10030M/040
ab € 49,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.