Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 20310 GT 2000 x 300 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer-Regal
Fächer-Regal
Fächer-Regal
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA20310GT
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20310GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fächer-Regal
Fächerregal
1000 mm, verzinkt Gefachregal mit 28 Fächern
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
200
Feldlast:
1400
Gewicht:
66,617
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Fächerregalschrank, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA20310GT, HOFE_HZA20310GT, zerlegt, HZA 20310 GT 2000 x 300 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,78*
€ 461,05*
Lager 9587
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 516,36*
€ 686,47*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,48*
€ 745,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,47*
€ 745,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 598,57*
€ 712,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,85*
€ 703,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,01*
€ 675,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.