Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 20313 PL, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Lager-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Profi-Lager-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HZA 20313 PL, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA20313PL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20313PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
300 x 1300 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
90
Feldlast:
1600
Gewicht:
29,067
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA20313PL, HOFE_HZA20313PL, zerlegt, HZA 20313 PL, 5 Böden 2000 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,79*
€ 165,74*
€ 4,95*
ab € 186,49*
€ 229,50*
Frei Haus
ab € 224,59*
€ 277,37*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.