Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 20507 AL, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HZA 20507 AL, 5 Böden 2000 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 20507 AL, 5 Böden 2000 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 20507 AL, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA20507AL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20507AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
500 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
140
Feldlast:
1200
Gewicht:
28,48
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA20507AL, HOFE_HZA20507AL, zerlegt, HZA 20507 AL, 5 Böden 2000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.