Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 20510 XL, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HZA 20510 XL, 5 Böden 2000 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 20510 XL, 5 Böden 2000 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 20510 XL, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA20510XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20510XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
500 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
140
Feldlast:
1600
Gewicht:
24,807
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA20510XL, HOFE_HZA20510XL, zerlegt, HZA 20510 XL, 5 Böden 2000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.