Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 25613 XS, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HZA 25613 XS, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 25613 XS, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 25613 XS, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA25613XS
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25613XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
600 x 1300 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
330
Feldlast:
2500
Gewicht:
68,159
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA25613XS, HOFE_HZA25613XS, zerlegt, HZA 25613 XS, 6 Böden 2500 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 244,08*
€ 298,24*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 246,29*
€ 340,53*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,67*
€ 437,27*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 5,02*
Zubehör
Hofe
HZA25610XS
ab € 194,99*
Zubehör
Hofe
HKA25610XS
ab € 254,97*
Zubehör
Hofe
Z590613
ab € 44,25*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,09*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 26,79*
Zubehör
Hofe
Z13060S/040
ab € 33,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562513
ab € 98,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 11,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25060C
ab € 149,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.