Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 30313 PL, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Lager-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Profi-Lager-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HZA 30313 PL, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA30313PL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30313PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
300 x 1300 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
90
Feldlast:
1700
Gewicht:
41,103
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA30313PL, HOFE_HZA30313PL, zerlegt, HZA 30313 PL, 7 Böden 3000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.