Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 30407 AL, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HZA 30407 AL, 7 Böden 3000 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 30407 AL, 7 Böden 3000 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 30407 AL, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA30407AL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30407AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
400 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
145
Feldlast:
1300
Gewicht:
36,248
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA30407AL, HOFE_HZA30407AL, zerlegt, HZA 30407 AL, 7 Böden 3000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.