Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 30407 PL, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Lager-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Profi-Lager-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HZA 30407 PL, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA30407PL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30407PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
400 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
1700
Gewicht:
28,343
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA30407PL, HOFE_HZA30407PL, zerlegt, HZA 30407 PL, 7 Böden 3000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.