Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 30507 XM, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HZA 30507 XM, 7 Böden 3000 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 30507 XM, 7 Böden 3000 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 30507 XM, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA30507XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30507XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
500 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
230
Feldlast:
1700
Gewicht:
33,873
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA30507XM, HOFE_HZA30507XM, zerlegt, HZA 30507 XM, 7 Böden 3000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.