Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal HZE 25410 AXL 2500 mm hoch x 400 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 2500 mm hoch
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 2500 mm hoch
Eckregal HZE 25410 AXL 2500 mm hoch x 400 mm tief
Eckregal HZE 25410 AXL 2500 mm hoch x 400 mm tief
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZE25410AXL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZE25410AXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Grundfeld mit 6 Fachböden 1000 mm breit und 9 Aussteifungstraversen, Anbaufeld mit 6 Fachböden 1000 mm breit und 1 Diagonalstrebe verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
900
Gewicht:
80,936
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: steckregal 6 böden, eck regal, julius vom hofe steckregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZE25410AXL, HOFE_HZE25410AXL, Eckregal HZE 25410 AXL 2500 mm hoch x 400 mm tief
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 375,04*
€ 455,45*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 379,46*
€ 519,38*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,38*
€ 618,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,20*
€ 588,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,89*
€ 493,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZE10040AXL
ab € 40,29*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25410XL
ab € 126,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25413XL
ab € 152,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.