Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal HZE 25413 AXL 2500 mm hoch x 400 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 2500 mm hoch
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 2500 mm hoch
Eckregal HZE 25413 AXL 2500 mm hoch x 400 mm tief
Eckregal HZE 25413 AXL 2500 mm hoch x 400 mm tief
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZE25413AXL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZE25413AXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Grundfeld mit 6 Fachböden 1300 mm breit und 9 Aussteifungstraversen, Anbaufeld mit 6 Fachböden 1300 mm breit und 1 Diagonalstrebe verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
900
Gewicht:
89,926
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: steckregal 6 böden, eck regal, julius vom hofe steckregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZE25413AXL, HOFE_HZE25413AXL, Eckregal HZE 25413 AXL 2500 mm hoch x 400 mm tief
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 403,90*
€ 489,00*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 408,72*
€ 554,19*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,19*
€ 659,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,51*
€ 628,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,06*
€ 561,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,58*
€ 545,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,87*
€ 542,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZE13040AXL
ab € 44,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25410XL
ab € 126,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25413XL
ab € 152,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.