Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal HZE 25510 AXL 2500 mm hoch x 500 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 2500 mm hoch
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 2500 mm hoch
Eckregal HZE 25510 AXL 2500 mm hoch x 500 mm tief
Eckregal HZE 25510 AXL 2500 mm hoch x 500 mm tief
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZE25510AXL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZE25510AXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Grundfeld mit 6 Fachböden 1000 mm breit und 9 Aussteifungstraversen, Anbaufeld mit 6 Fachböden 1000 mm breit und 1 Diagonalstrebe verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
900
Gewicht:
89,756
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: steckregal 6 böden, eck regal, julius vom hofe steckregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZE25510AXL, HOFE_HZE25510AXL, Eckregal HZE 25510 AXL 2500 mm hoch x 500 mm tief
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 405,66*
€ 493,05*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 411,75*
€ 558,80*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,80*
€ 664,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,09*
€ 634,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,14*
€ 566,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,26*
€ 550,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,28*
€ 533,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZE10050AXL
ab € 45,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 32,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25510XL
ab € 138,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25513XL
ab € 162,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.