Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Eckregal
>
Artikel
Eckregal HZE 30410 AXL 3000 mm hoch x 400 mm tief
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9587-HOFE_HZE30410AXL
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HZE30410AXL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Grundfeld mit 7 Fachböden 1000 mm breit und 10 Aussteifungstraversen, Anbaufeld mit 7 Fachböden 1000 mm breit und 1 Diagonalstrebe verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
900
Gewicht:
95,492
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... >
Lager 9587
>
Hofe
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
steckregal 7 böden
,
eck regal
,
julius vom hofe steckregal
,
Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG
,
HZE30410AXL
,
HOFE_HZE30410AXL
,
Eckregal HZE 30410 AXL 3000 mm hoch x 400 mm tief
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 439,96*
€ 528,30*
Lager 9587
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 443,50*
€ 598,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,81*
€ 712,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,84*
€ 680,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,48*
€ 592,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 494,43*
€ 588,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,63*
€ 574,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,50*
€ 527,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
Fachboden,f. Lagerregal,BxT 1000x400mm,Fachl. 125kg,verzinkt
Julius vom Hofe
ZE10040AXL
ab € 40,29*
Zubehör
HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1000x400 mm 7 Böden verzinkt Feldlast 1700 kg
Hofe
HZA30410XL
ab € 148,78*
Zubehör
HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1300x400 mm 7 Böden verzinkt 180 kg HZA30413XL
Hofe
HZA30413XL
ab € 178,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen