Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal HZE 30510 AXL 3000 mm hoch x 500 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 3000 mm hoch
Fachboden-Eckregal "ORION PLUS", 3000 mm hoch
Eckregal HZE 30510 AXL 3000 mm hoch x 500 mm tief
Eckregal HZE 30510 AXL 3000 mm hoch x 500 mm tief
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZE30510AXL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZE30510AXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Grundfeld mit 7 Fachböden 1000 mm breit und 10 Aussteifungstraversen, Anbaufeld mit 7 Fachböden 1000 mm breit und 1 Diagonalstrebe verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
900
Gewicht:
106,062
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: eckregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZE30510AXL, HOFE_HZE30510AXL, Eckregal HZE 30510 AXL 3000 mm hoch x 500 mm tief
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 473,17*
€ 561,34*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 479,93*
€ 642,66*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,66*
€ 764,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,65*
€ 669,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 558,41*
€ 664,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,60*
€ 636,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,93*
€ 571,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZE10050AXL
ab € 45,00*
Zubehör
Hofe
HZA30510XL
ab € 163,76*
Zubehör
Hofe
HZA30513XL
ab € 192,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,70*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.