Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 20313 FG, mit 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felgen-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Felgen-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG20313FG
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20313FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Felgenregal
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
Lagerebenen, verzinkt, 2000 x 300 x 1300 mm
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
150
Feldlast:
600
Gewicht:
25,784
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Felgentraverse
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG20313FG, HOFE_HZG20313FG, zerlegt, HZG 20313 FG, mit 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 123,02*
€ 156,18*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 135,79*
€ 172,03*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z5220EB
ab € 8,13*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,82*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20313FG
ab € 94,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z5110EB
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.