Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 20315 FG, mit 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felgen-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Felgen-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG20315FG
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20315FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Felgenregal
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
Lagerebenen, verzinkt, 2000 x 300 x 1500 mm
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1500
Deckboden:
nein
Fachlast:
150
Feldlast:
600
Gewicht:
28,096
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Felgentraverse
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG20315FG, HOFE_HZG20315FG, zerlegt, HZG 20315 FG, mit 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
19
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 161,89*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 141,53*
€ 178,30*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z5220EB
ab € 8,28*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,86*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20315FG
ab € 99,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z5110EB
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.