Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 20410 AR, mit 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifen-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Reifen-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HZG 20410 AR, mit 6
Grundregal, zerlegt, HZG 20410 AR, mit 6
Grundregal, zerlegt, HZG 20410 AR, mit 6
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG20410AR
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20410AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
Reifentraversen, verzinkt, 2000 x 400 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
150
Feldlast:
450
Gewicht:
20,51
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Reifentraverse
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG20410AR, HOFE_HZG20410AR, zerlegt, HZG 20410 AR, mit 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.