Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 20413 PL, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Lager-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Profi-Lager-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HZG 20413 PL, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG20413PL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20413PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
400 x 1300 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
95
Feldlast:
1600
Gewicht:
40,724
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG20413PL, HOFE_HZG20413PL, zerlegt, HZG 20413 PL, 5 Böden 2000 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 185,84*
€ 231,06*
Frei Haus
ab € 312,43*
€ 375,06*
€ 4,95*
ab € 318,96*
€ 376,93*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.