Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 205010 AF 2000 x 500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Schlauch-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Feuerwehr-Schlauch-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HZG 205010 AF 2000 x 500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG205010AF
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG205010AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schlauchregal
schlauchregal
1000 mm, verzinkt mit 3 Schlauchwannenböden
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
100
Feldlast:
500
Gewicht:
36,254
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Schlauchboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG205010AF, HOFE_HZG205010AF, zerlegt, HZG 205010 AF 2000 x 500 x
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,36*
€ 277,49*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 219,83*
€ 304,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,28*
€ 320,76*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 339,47*
€ 410,89*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,98*
€ 351,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.