Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 20507 AM, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HZG 20507 AM, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, HZG 20507 AM, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, HZG 20507 AM, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG20507AM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20507AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
500 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
230
Feldlast:
1600
Gewicht:
41,548
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG20507AM, HOFE_HZG20507AM, zerlegt, HZG 20507 AM, 5 Böden 2000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.