Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 20610 KE 2000 x 600 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüüttgut-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Schüüttgut-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HZG 20610 KE 2000 x 600 x
Grundregal, zerlegt, HZG 20610 KE 2000 x 600 x
Grundregal, zerlegt, HZG 20610 KE 2000 x 600 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG20610KE
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20610KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schüttgutregal
Steck-Regal
1000 mm, verzinkt Schüttgutregal mit 6 Klein- Teilgarn. und 12 Trennblechen
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
125
Feldlast:
900
Gewicht:
83,162
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, steckregal grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG20610KE, HOFE_HZG20610KE, zerlegt, HZG 20610 KE 2000 x 600 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,62*
€ 574,41*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 428,70*
€ 575,00*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,00*
€ 684,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,92*
€ 669,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 502,74*
€ 598,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,51*
€ 589,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 492,52*
€ 586,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,60*
€ 569,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,70*
€ 510,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.